接続方式無線
ボタン数3
色ブルー
解像度1000dpi
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
使用電池単三形乾電池×1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.9×38.4×105.4、レシーバー:14.4×18.7×6.1
本体質量(g)91(電池含む)
質量(g)レジーバー:1.8
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
ホイールスクロール:有
機能チルト:無
使用時間最大18ヶ月
操作距離約10m
対応OSWindows® 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OSTM、Linuxカーネル2.6以降
インターフェイス接続:USB