ロジクール 静音マウス プラス M331

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88252798 品番M331rRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

右利き用に設計された「M331」は、無線ならではのケーブルの煩わしさがない快適性を提供し、卓越した精度、長い電池寿命、および幅広い互換性を実現する一方、ロジクール独自のSilentTouchテクノロジーでクリック音を90%以上軽減させます
今回リニューアルで発売する本製品は、センサーに使用されるICチップを従来品より更新したことで、単三形乾電池一本での最長使用期間が24ヶ月から18ヶ月に変更となります。

接続方式無線 ボタン数3 レッド 解像度1000dpi 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 使用電池単三形乾電池×1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.9×38.4×105.4、レシーバー:14.4×18.7×6.1 本体質量(g)91(電池含む) 質量(g)レジーバー:1.8 センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング ホイールスクロール:有 機能チルト:無 使用時間最大18ヶ月 操作距離約10m 対応OSWindows® 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OSTM、Linuxカーネル2.6以降 インターフェイス接続:USB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88252764
2023-05-15
用途:
PCを使った事務作業時
株式会社エバジツ 様

コードレスで、事務作業がストレスフリーになりました。

対象商品:
88252764
2022-11-20
用途:
パソコン業務
運輸・通信業

とても扱いやすく、音もなくて使いやすかったです。コードがないし
ストレスがなくなりました。

対象商品:
88252764
2022-11-17
用途:
パソコン業務
運輸・通信業

とても扱いやすく、音もなくて使いやすかったです。コードがないし
ストレスがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする