※アイボリー

7192-1405 木製パネルパーテーション ストア・エキスプレス 88253796 7192-1405 木製パネルパーテーション ストア・エキスプレス 88253796 7192-1405 木製パネルパーテーション ストア・エキスプレス 88253796 7192-1405 木製パネルパーテーション ストア・エキスプレス 88253796 7192-1405 木製パネルパーテーション ストア・エキスプレス 88253796

木製パネルパーテーション

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88253796 品番 7192-1405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。

仕様直線連結時には7192-1406と組み合わせてご利用ください。 材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装 質量(kg)約14 アイボリー 幅(cm)90 高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定) パネル厚(mm)25 奥行き(cm)44 脚の種類固定脚
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・配送時には荷下ろしのお手伝いをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥668 / 税込 ¥735
北海道地方数量1につき ¥1,093 / 税込 ¥1,202
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
部屋の間仕切り
株式会社北野美術館 様 (サービス業)

木製パネル(白)はきれいに仕上がっていて満足ですが、足となる金具の取り付け部分の接合と安定がやや悪く、ガタつくのが改善されたら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする