伸縮式キャスター付きパーテーション

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)90〜140 ライトブルー 注文コード88254006 品番7192-116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は幅・色など4種類から選べます 他の種類を見る

置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。

材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装 質量(kg)4.8 ライトブルー 幅(cm)90〜140 高さ(cm)185 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター付
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
工場内での作業用
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

作業台と生産ラインの間仕切り用として購入しました。本来の使用方法では無いのですが、伸縮式でキャスター付きが欲しかったので即買いしました。付属品のパーテーション用の布は取り外して、使い捨てタイプの不織布(大判サイズ)を取り付けて使用しています。安くて軽くてホントにいい意味で良い商品にめぐり会えました。

2025-01-22
用途:
廊下の間仕切り
医療法人社団一心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

先ほど商品が到着しました。前回同様、素早い手配ありがとうございました。組み立ても簡単で、しっかり間仕切りできるのでまた購入しました。とても便利に使っております。

2025-01-16
用途:
廊下の間仕切り
医療法人社団一心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

早速間仕切りとして活用しております。断熱効果も上がり、すごく助かりました。また追加注文したいと思いますのでよろしくお願い致します。

対象商品:
88253979
2024-07-08
用途:
室内の目隠しとして

組み立て式でしたが、道具も全部入っていて組み立ては簡単でした。部品に番号が書いてあったので分かりやすかったです。説明書もイラストを見たらわかるようになってました。突っ張り棒の長さ調整で幅が決められます。キャスター式なので動かすのもラクです。

対象商品:
88254006
2024-07-12
用途:
積み上げた荷物を隠したり、着替えのパーテーションに使用
製造業

お客様が来て見せたくない物を一時的に見えなくするのにちょうど良かった。軽くて蛇腹になっていて収納できるので良かった。

対象商品:
88253997
2023-11-28
用途:
更衣室の目隠し

横パイプにある雌ネジ部品の溶接が弱く、組み立て時に取れて組み立て不能になりました。
返品不可となっている為、返品ができず処分しました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品:
88253997
2023-05-07
用途:
訪問看護ステーションの従業員更衣室に設置
株式会社オハナケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立ても簡単で、すぐに設置できてよかった。
梱包で生地を折りたたんでいるため、少ししわが残っている。できれば折りたたまず巻いていただければより良い品質となると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする