幅伸縮式ワッフルパーテーション

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88254024 品番 7192-1437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅は最大304cmまで伸縮可能。
お好みの幅でご利用いただけます。
厚みのあるワッフル生地を使用。
移動に便利なキャスター付きパーティション。
キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)。

材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装 質量(kg)約9 ネイビー 幅(cm)140〜240 高さ(cm)187.5 奥行き(cm)41.5 脚の種類キャスター付
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥988 / 税込 ¥1,087
北海道地方数量1につき ¥1,617 / 税込 ¥1,779
沖縄地方数量1につき ¥2,515 / 税込 ¥2,767
離島数量1につき ¥2,515 / 税込 ¥2,767

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
オフィスの区切り
その他業種

全体的に清潔感がでて、お洒落な空間になり、仕事の心地が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする