7192-406 可動式オープンラック5段 ストア・エキスプレス 88254155 7192-406 可動式オープンラック5段 ストア・エキスプレス 88254155

可動式オープンラック5段

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード88254155 品番7192-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に斜めにしてもお使いいただけます。
可動棚×5枚付き棚は6cm間隔で取り付けできます。
傾斜棚に設定の場合は、前後の棚バーを最大2段差にして引っ掛けてお使いいただけます。
背面化粧仕上げアジャスター付き。

材質本体:プリント紙化粧板、棚:スチール/粉体塗装 質量(kg)17 ブラウン 幅(cm)80 耐荷重(kg)全体:100 20/段 高さ(cm)176 棚板厚さ(mm)15 奥行き(cm)29 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)755×255
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥997 / 税込 ¥1,097
北海道地方数量1につき ¥1,631 / 税込 ¥1,794
沖縄地方数量1につき ¥2,538 / 税込 ¥2,792
離島数量1につき ¥2,538 / 税込 ¥2,792

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする