6282-16 ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 88254338 6282-16 ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 88254338 6282-16 ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 88254338 6282-16 ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 88254338 6282-16 ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 88254338 6282-16 ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 88254338

ダイヤル錠ミニロッカー【お客様組立て品】

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88254338 品番 6282-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカーが新登場!
施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!
暗証番号を崩し忘れる心配がありません。
開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

質量(kg)11.9 タイプ二人用 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×42.5×36.8 材質/仕上スチール/粉体塗装 幅(cm)30 人数2人用 高さ(cm)90 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×450×900 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)25×42.5×36.8 奥行き(cm)45
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88254338
2023-09-16
用途:
外国人研修生共有スペース鍵付き保管用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

スペースも限られている所では、この商品サイズはピッタリで、鍵もしっかりしていて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする