パソコンケース 15.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro 〜16インチ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88259107 品番BM-IBLW15NBK
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。

ブラック タイプインナーバッグ 幅W×厚さ×高さH(mm)約385×25×270 質量(g)約255 材質ポリエステル ポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3) その他テフロンコート加工(表生地) 適合機種〜15.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】365×255×30※参考収納寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする