エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro 〜14インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88259274
品番
BM-IBHCV14NBK
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
色
ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)
約260×30×350※ハンドル、ショルダーベルト除く
質量(g)
約265※ショルダーベルト除く
材質
ポリエステル
ポケット
【前面】ファスナーポケット×2、【背面】スリーブポケット×1
付属品
ショルダーベルト
その他
撥水加工(表生地)
適合機種
13.3〜14.0インチ ノートパソコン
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約235×330×25※参考収納寸法