パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro 〜14インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88259283 品番BM-IBHCV14NNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。

サイズ14インチ 特性撥水加工(表生地) ネイビー 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約260×約30×約350(※ハンドル、ショルダーベルト除く)、内寸:約235×約25×約330(※参考収納寸法) 質量(g)約265(※ショルダーベルト除く) 材質ポリエステル 適合対応モデル:13.3〜14.0インチ ノートパソコン ポケット(前面)ファスナーポケット×2、(背面)スリーブポケット×1 付属品ショルダーベルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88259283 BM-IBHCV14NNV 88259274 BM-IBHCV14NBK パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro 〜14インチ エレコム パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro 〜14インチ エレコム 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする