タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
88
注文コード
88284533
品番
POS88-20-23BB
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
572
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
88
材質
アルミサッシ
寸法W(mm)
200
寸法D(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応