POS88-26-23BS パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88284646 POS88-26-23BS パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 88284646

パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)88 注文コード88284646 品番POS88-26-23BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,020
この商品は寸法Hなど572種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)88 材質アルミサッシ 寸法W(mm)260 寸法D(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88284646 POS88-26-23BS 05658365 AUP88-30-25RP-SS パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業 パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業 1台 16,900 税込18,590 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする