タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法H(mm)
88
注文コード
88284655
品番
POS88-26-23BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,020
この商品は
寸法H
など
572
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
88
材質
アルミサッシ
寸法W(mm)
260
寸法D(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88284655
POS88-26-23BB
05658365
AUP88-30-25RP-SS
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業
1台
¥
16,900
税込
¥
18,590
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)