取手付 携帯型ケース PUシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88336263 品番PU-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,890
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)1100 外寸(mm)150×105×220 内寸(mm)145.4×100×194.4 材質スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88336263
2020-08-16
用途:
オーディオ機器の製作に

PU型ケース、最近ではとても良く使います。

強度があり、高さもあるので基板をスペーサーで数段にして使うことも出来るし、大きなトランスを搭載しても安心して持ち運びが出来ます。

この手の携帯用のケース、強度的にはLEADが一番良いですが使い勝手はタカチ製の方が良いと思います。
一番華奢で使えないのは摂津製のケースです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする