取手付 携帯型ケース PUシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88336297 品番PU-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)2760 外寸(mm)260×150×350 内寸(mm)255.4×145×324.4 材質スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88336263
2020-08-16
用途:
オーディオ機器の製作に

PU型ケース、最近ではとても良く使います。

強度があり、高さもあるので基板をスペーサーで数段にして使うことも出来るし、大きなトランスを搭載しても安心して持ち運びが出来ます。

この手の携帯用のケース、強度的にはLEADが一番良いですが使い勝手はタカチ製の方が良いと思います。
一番華奢で使えないのは摂津製のケースです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする