ビニール取手 THシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88359747 品番TH-S1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(ニギリチューブ)PVC、(ツメ付押え金具)SPCC、(取付ビス)真ちゅう・鉄、(M4用ナット)鉄 ニギリチューブ:ブラック 寸法a(mm)176 表面処理板バネ:無処理、ツメ付押え金具:クロムメッキ、取付ビス(丸皿M4×15):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、M4用ナット・スプリングワッシャー:三価クロメート 寸法b(mm)132 許容荷重40kgf 材質(スプリングワッシャ)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(板バネ)SK5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88359756
2018-11-03
用途:
機器の取手が破損したので交換品として使用
建設業・工事業

各部が標準の寸法ですんなりと取り付けができ、中に鋼板の補強も入っているので安心安全で価格も安く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする