タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ビニール取手 THシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88359774
品番
TH-1B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(ツメ付押え金具):SPCC●材質(ニギリチューブ):PVC●表面処理(板バネ):無処理●表面処理(ツメ付押え金具):黒塗装
寸法a(mm)
196
寸法b(mm)
152
許容荷重(N[kgf])
400(40)
材質(板バネ)
SK5