ベーク板 VPシリーズ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88362364 品番 VP-32
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類その他 材質紙基材フェノール樹脂(自然色(茶)) 自然色(茶) 寸法A(mm)300 寸法B(mm)200 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88362337
2024-01-28
用途:
エアーサンダーのローターブレード
サービス業

ブレード摩耗破損のため、当該商品のブレードを所望しましたが取得困難なため、ベーク板を探しましたが、中々2mm厚の物がなく本品に至りました。加工作成しましたが強度的にも問題なく、本来の機能に回復することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
88362391
2023-06-04
用途:
模型工作

真鍮模型工作時、ハンダ付け作業時の敷板として使っています。木材と違って焦げ付いたりせず重宝しています。(長時間当てていると少しは焦げ目は付く)
もう少し価格が安ければ有り難いです。

対象商品:
88362407
2022-08-25
用途:
治具製作
製造業

強度・加工性も良く治具に最適です。機会があれば再購入します。

対象商品:
88362337
2022-03-05
用途:
自作エアーバリコンのボデイフレームに取り付ける絶縁体としての製作用として使用予定

バリコンのステーター側の電極の絶縁サポートを兼ねた本体ボデイフレームに取り付ける部品として使用します。
ベークは高周波特性もHF(短波)帯であれば申し分なく電気的特性も優れた素材であり、また加工性もガラエポ素材よりも木に近い柔らかさがあり加工しやすいのがいいですね。
実際、ガラエポ基盤に0.8mm〜1.0mmの切り穴を立てるのはしくじって折ってしまいやすく、ボール盤や専用のドリルチップで穴あけをする必要性が出てきます。
電気的・機械的性能と目的物の特徴がバランスしてくれるので助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
88362346
2021-06-10
用途:
電気部品の取り付け用
医療・福祉・介護関連業

オーディオアンプの作成で電気部品の取り付け用としました。(プリント基板は自作出来ないので)
板のカット、穴開け等割れも発生せず満足しています。

対象商品:
88362373
2021-06-02
用途:
エンジンルーム内の部品に成形
製造業

フライス加工にも十分精度があり、熱変形も問題無く扱いやすい材料

1人が参考にしています
対象商品:
88362337
2021-09-01
用途:
計器の取り付け
六本木電気管理事務所 様

穴あけなど、簡単にでき、強度も問題なく、取り付けがうまくいった。

対象商品:
88362355
2021-01-29
用途:
アルゴンガスプラズマ生成部保持材
製造業

耐電圧(絶縁特性)、耐熱性、加工性、廉価であることがキメて。高電圧に耐え、温度上昇による狂いが小さく、やすりがけも目詰まりしにくい、その上、安い。言うことなし。有難い素材です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする