色ブラック/シアン
電池構造無
材質電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄
タイプ開口あり
使用温度範囲(℃)-10〜60
表面処理電池端子:ニッケルメッキ、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート
外形寸法D(mm)119.1(プラスチックケースの寸法:115)
外形寸法W(mm)67.1(プラスチックケースの寸法:63)
外形寸法H(mm)16(プラスチックケースの寸法:12)
材質(ガスケット)上/下/電池:ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)61
有効内寸法・奥行(mm)98(d)
有効内寸法・高さ(mm)5.3(h)
有効内寸法・幅(mm)54.6(w)
表面処理(カバー)上/下/電池:シボ