- 布テープ 中重梱包用 モノタロウ 88370746 - 布テープ 中重梱包用 モノタロウ 88370746 - 布テープ 中重梱包用 モノタロウ 88370746 - 布テープ 中重梱包用 モノタロウ 88370746

布テープ 中重梱包用

(112件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88370746 品番 -
お一人様 5点まで
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。

クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 基材スフ布 粘着剤ゴム系(赤糊) 粘着力11.6N/25mm 用途中梱包〜重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。 タイプ中重梱包用 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117 粘着力(N/25mm)11.6 テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※皮ふに直接貼らないでください。
※用途以外の使用は避けて下さい。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88370755
2026-01-17
用途:
建築材の目張り
オカケン 様

私共は防振工事をしていますが、ガムテープは必需品なので
大変重宝してます。今までは0.30厚を使用してましたが、
コストが高いので、今回は0.26厚を使用しました。
途中で切れたりしないし使い勝手も良かったです。
コストも少しだけ安くなりました。
今後も購入しようと思いますが、
出来れば大量買いの時、お値引きしてもらうと
良いですね!

2026-01-17
用途:
ダンボール、巻きダンの接着

普段は軽梱包用の方を使用していますが、剥がれてくるような場合もあるため
初めて購入しました。巻きダンボールの接着や、何度も使いまわしのダンボールなど、場合によって使い分けるのが良いように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88370746
2026-02-24
用途:
段ボール梱包

粘着力が格段に強く、梱包しやすい 剥がれにくい。
高い強度と柔軟性がある クラフトテープと比較して重量物に強く良いですよ

2026-01-17
用途:
段ボールの梱包作業
製造業

ガムテープは決して薄くなく輸出時等の段ボール梱包でもしっかりと使えます。
何度も購入しているので、間違いありません。

2026-02-20
用途:
手頃な値段で十分な機能
教育・研究機関

重めの段ボールにも対応し、重ね貼りができるのがよい。

対象商品:
88370746
2025-12-15
用途:
重量物用ガムテープ
農・林・水産業

30Kg荷のダンボール用テープに貼った感覚は耐えれそう
って肉感粘着感です。

2026-01-26
用途:
強さ
金融・保険業

今まで途中で切れてイライラ
切れがいい
途中で切れない

2025-10-31
用途:
社内のあらゆる場所で使用しています
製造業

強度と価格に満足して使用しています。短くカットすると、丸まってテープの粘着面がくっついてしまいますが、強度がある為かな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/842/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする