ベニカベジフルスプレー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 88379103 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

野菜・果樹の幅広い害虫に優れた効果。速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。
成分は葉裏まで浸透し、葉の中や葉裏の害虫まで退治。

容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×252 成分クロチアニジン 農林水産省登録第(号)23121 毒劇区分普通物 剤形エアゾル 用途野菜と果樹の害虫退治に。
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
夏野菜の害虫退治に
農・林・水産業

オクラの新芽につく害虫退治に最適かも。新芽にスプレーするだけの超簡単。楽ちんですね

2025-09-24
用途:
園芸用に
サービス業

手頃な大きさでわざわざ溶液を薄めて薬剤をつくることがないので便利です。すぐに使えて便利です。

2025-04-19
用途:
アブラムシ駆除
建設業・工事業

レタスやサニーレタスにアブラムシがたくさんついてしまった為、アブラムシ駆除に効果ありでネット検索して購入しました。そのままスプレーできるので便利です。スプレー後少し減った気がしますが完全駆除は出来ませんでした。

対象商品:
88379094
2023-06-09
用途:
プランターの野菜に
その他業種

プランターに植えているネギやニラに真っ黒になるくらいの無数のアブラムシが付くのですが、ひと吹きだけで全く付かなくなりました。ひと月経ってもまだ効いているようでうれしい限りです。

対象商品:
88379094
2023-06-02
用途:
ベランダ菜園の殺虫
サービス業

小さなベランダ菜園なのでこの大きさが重宝しています.どんな虫にも対応できています.

対象商品:
88379103
2021-07-20
用途:
梅の木の消毒に

梅の木の消毒に使っています。
何でも梅の実の収穫直前まで使って大丈夫との事で
助かっています。

対象商品:
88379094
2019-12-04
用途:
家庭菜園に使用
サービス業

手のサイズにちょうどよく、握りやすい。
モノタロウさんは電話でも注文できるので安心です。
やっぱり、何かあったら、電話がないと。

1人が参考にしています
対象商品:
88379094
2019-12-25
用途:
庭の害虫駆除に
サービス業

二日後に届き、早速使いました。
すばやく、とびちりなかなか使い勝手いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする