GFモストップジンRスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(900mL) 注文コード88379121 品番-
3月22日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

草花・観葉植物に。害虫には接触及び持続効果、病気には予防と治療効果。ハダニ退治にも。

用途草花・観葉植物のアブラムシ・ハダニ退治に。 成分アセタミプリド・フェンプロパトリン・チオファネートメチル 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×252 農林水産省登録第(号)22952 毒劇区分普通物 剤形エアゾル
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする