アリアトール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×8袋) 注文コード 88379216 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

アリをおびきよせて巣に持ち帰らせ、食べさせて退治する殺アリ剤。

容量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×120 成分アセフェート 備考生活害虫防除剤協議会登録 用途巣の中のアリまで退治する。
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379207
2025-05-26
用途:
玄関回りのアリに

ある日いつの間にかアリの大軍が以前にも使ってリピートです 面倒なく簡単です

対象商品:
88379207
2024-07-07
用途:
室内侵入アリ対策に

いつの間にか室内で行列をしていました こちらで対策を 見事に退散してくれました

1人が参考にしています
対象商品:
88379216
2023-06-30
用途:
蟻の駆除

蟻の巣まで壊滅したかどうかは確認できませんが、見えていた蟻は全滅しました
小袋なので少しずつ使えて助かります

対象商品:
88379207
2019-05-21
用途:
アリの通り道にまいた

アリアトールをまいてから1日から2日でアリがいなくなりました。

対象商品:
88379216
2018-06-07
用途:
会社の事務所で使用
有限会社アトランティス 様

ありがあとからあとから出てきてこまっている、十分な効果なし

対象商品:
88379207
2016-07-13
用途:
蟻退治
有限会社安谷 様

蟻の巣コロリのケースに入れて補充用にしていますが、充分効いています。

対象商品:
88379216
2016-07-10
用途:
自宅でのアリ退治
建設業・工事業

店頭では陳列が少ないのでネットですぐ買えてよかったです。効果は毎回満足してます。夕方撒くと翌朝にはアリがいなくなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする