KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 農薬
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 殺虫剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 園芸用殺虫剤
アリアトールエアゾール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
88379225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アリなど不快な害虫を2つの成分で速効退治する、天然成分配合のエアゾール。
使いやすい低臭タイプ。
芝生・庭木でも使える。
用途
アリなど不快な害虫を2つの成分で速効退治!
成分
ピレトリン(天然除虫菊抽出成分)・ペルメトリン
容量(mL)
480
備考
生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×64×229
剤形
エアゾル
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。