サンケイ エムダイファー水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×10袋) 注文コード88379313 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

草花・果樹などの病気を予防する保護殺菌剤。

用途草花や果樹の病気に。 成分マンネブ 容量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112 農林水産省登録第(号)10559 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379313
2023-03-02
用途:
胡蝶蘭の植え替え
運輸・通信業

ポットとペラボンで育てている胡蝶蘭を2年に一度植え替えしてます。
その際、消毒に使っています。バケツに水6Lと3袋6gを入れてよく混ぜて使用しています。
株をポットから抜いて傷んだ葉や根を整理して新しいポットに植える前に全体を薬液にくぐらせて消毒しています。40株ほどあるのですが、元気に育っています。
硫黄のお薬なので乾くと薄黄色の粉がついて硫黄の匂いも少しします。私は気になりませんが、気になる方もいるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする