- GFオルトランC KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379331

GFオルトランC

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード88379331 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オルトランとスミチオン・サプロールを配合しており、特に病害虫には速効性と持続性を兼ね備えた手軽な病害虫防除剤。
うどんこ病や黒星病などの病気にも効果があります。
廃棄時に缶底に穴あけ不要のガス抜きキャップを採用。

用途広範囲の害虫と病気に。 成分アセフェート・MEP・トリホリン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190 農林水産省登録第(号)21811 毒劇区分普通物 散布量35〜500m2
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379347
2021-08-04
用途:
バラや花が虫に食べられたり病気になったとき
教育・研究機関

虫にも病気にも効いて、すぐにシュッと使えるので重宝しています。1本はきらさずに園芸棚に置いています。

対象商品:
88379347
2021-06-13
用途:
園芸作業時
その他業種

いつも購入しています。マンションに居住でプランター園芸なので、顆粒状の農薬が使用できないため、これが1番です。

対象商品:
88379331
2014-09-14
用途:
植木の殺虫剤

毎年、3月から6月にかけて、梅、サツキ、山茶花などに、雨が降った後、消毒しています。今年も、5缶消費しました。9月になって、また虫害が発生したので、使っています。もうひとつ大きな缶を購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする