オルトランDX粒剤

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 88379365 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Wの浸透移行性殺虫成分で植物全体の害虫防除効果が持続。

用途花と野菜の害虫防除に、葉につく害虫・土の中の害虫を同時に防除。 成分アセフェート・クロチアニジン 容量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×70×240 農林水産省登録第(号)21733 毒劇区分普通物 剤形粒剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
園芸
その他業種

リピートです。
昨年はアブラムシとの戦いに、これで勝利しました。
夜盗虫も出なくなり、クチナシを食性とするオオスカシバの幼虫もおさらばできました。
それでいて手軽な、根元にまくだけって,神ですか。

2025-05-23
用途:
家庭菜園で
自動車・二輪車・自転車関連業

液剤は希釈したり噴霧器を用意したりで手間が掛りますが、この商品は粒剤を容器からそのまま根もとに撒くだけなので作業が凄く楽です。その場の気分や状況で液剤と分けて使っています。

2025-03-30
用途:
観葉植物用
クロスクロス株式会社 様

会社の観葉植物用に購入しました。防虫剤にはこれが鉄板王道ですね。

2024-10-17
用途:
幼虫の殺虫剤として
教育・研究機関

定番の殺虫剤で、少し臭いが強いですが、色々な植物に使用ができ、効果も期待できます。 自然農は難しいので、最低限の農薬に頼ることは良いと思って使っています。

対象商品:
88379365
2024-06-13
用途:
植物の防虫対策
Paleo 様 (卸売・小売業)

植え付け時に撒いて置くだけで、防虫対策ができるので、
オルトランDXは必需品です。
アブラムシが付いている植物も、土の上に撒いて水やりすると何日かで綺麗になります。
おすすめの防虫対策です。

対象商品:
88379365
2023-08-16
用途:
庭の木

害虫を自然に駆除してくれて使い良い。効果が高いです。

対象商品:
88379365
2023-07-26
用途:
庭木の害虫駆除
有限会社 泰興電設 様 (建設業・工事業)

様々な害虫駆除効果があるので、定期的に使用していきたいと思っています。

対象商品:
88379365
2023-07-11
用途:
ペチュニアの鉢植え
その他業種

もうすぐ梅雨も終わりそうだし、重宝します。
又お世話になりたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする