GFオルトラン液剤

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 88379374 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

広い面積で使いやすい液体タイプ。

用途広範囲の害虫に効果が持続。 成分アセフェート 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 農林水産省登録第(号)21790 毒劇区分普通物 剤形液剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※本商品は花類への使用のみとなっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
野菜の害虫防除に
その他業種

オルトランは有機リン酸系として広範囲の作物に使える農薬です。
水に溶かして散布してから2週間ほどで効力が薄れてくるような気もしますが、粒剤との併用で1か月くらいは効果があると思います。
残留する農薬には注意が必要で、最終散布後2か月くらいたってから食べるので問題はありません。

2025-07-23
用途:
春から夏の終わりまで使う殺虫剤
サービス業

この殺虫剤は、毛虫退治用で使っていますが、効果が2週間位持続するので、価格は高いけど、毎回、購入しています。ただ、アブラムシには余り効果は無い感じです。

2025-06-20
用途:
マンション植栽のカンツバキのチャドクガ退治が主目的。
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

10年間ずっと使っているが、殺虫効果には十分に満足している。梅雨前、梅雨明けの2回散布によって、チャドクガは発生していない。梅のカイガラムシにも効果はある。薄めて使えるのでコスパは最高。

2025-07-05
用途:
畑に使用
サービス業

頼まれて購入した薬剤のスミチオン乳剤のレビューの出ています。

2025-01-08
用途:
家庭菜園
自動車・二輪車・自転車関連業

野菜に付いた虫の殺虫には、オルトランが定番商品だと思って、何年も使用しています。勿論効果も問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
88379383
2024-04-18
用途:
害虫予防に

オルトランは前から使っていますが
大容量なので割安になって良かったです。

対象商品:
88379374
2023-10-15
用途:
家庭菜園

補償期限が十分ある商品を送って頂き、家庭菜園で長期間使用できるので助かります。
この農薬は浸透性で多種の植物に使用でき、長期間効果がありまた安全性が高いので家庭菜園に適しています。

対象商品:
88379383
2022-05-05
用途:
ビル回りの植栽や排水溝の水溜めに、薄めて撒くため。
株式会社ジュネス 様 (不動産業)

毎年、4月に定期的な防虫剤の散布を行う際に、本品は有効である。特に問題はなし、あえて言えば嫌な臭いがきつい事くらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする