曜日別特売
- GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379417

- GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379417
- GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379417
- GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379417
- GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379417
- GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379417

GFオルトラン粒剤

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード88379417品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に

適合作物
花き類・観葉植物、カーネーション、ひまわり、斑入りアマドコロ、リアトリス、オンシジウム、きく、ストック、宿根アスター、グラジオラス、芝
キャベツ、はくさい、未成熟とうもろこし、レタス、非結球レタス、いんげんまめ、えだまめ、だいず、オクラ、たまねぎ、にんにく、ばれいしょ、しょうが
さくら、つばき類、つつじ類、樹木類
ぶどう、かき、いちじく
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続成分アセフェート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×190農林水産省登録第(号)21789適合病害虫アザミウマ類、アブラムシ類、エカキムシ、カイガラムシ、カキノヘタムシガ、ツツジグンバイ、ケムシ・アオムシ、コガネムシ、コナジラミ、オオタバコガ、チャドクガ、ネキリムシ、シバツトガ、ハマキムシ、アカフツヅリガ、メイガ、ヨトウムシ、カキノヒメヨコバイ、ケラ、フタテンヒメヨコバイ毒劇区分普通物剤形粒剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: メロンのために
飲食業

苗から育てていたけど虫に葉っぱを食べられショックを受けましてオルトランを使いました。
1週間ほどで全くと言っていいほど虫がいなくなりグングン育っております。
やはりある程度の農薬は仕方がないと思いました。
昔から人気があるのはやはりよく効くからなんですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01295963
2025-03-22
用途: 作付け時の防虫対策
農・林・水産業

顆粒状なので取り扱いが簡単。
ネキリムシ、瓜羽虫などにも効果があって頼もしい一品です。

3が参考にしています
2025-05-06
用途: 家庭菜園

毎年被害に遭うコガネムシ幼虫に使用したら効いたのでリピート購入した。使用量が少ないので200gの少量販売があって良かった。

対象商品 : 20752996
2024-06-06
用途: 園芸用に

花や野菜の害虫除けに購入しました。
まだ、効果の程は分かりませんが昔から
売っているものなのでよく効くものなのでしょう。
これからが楽しみです。

対象商品 : 01295963
2024-05-23
用途: 木に虫が、つかない。

木の周りに撒くだけで葉っぱに虫がつかずに助かります。すごい。

対象商品 : 88379417
2024-05-30
用途: 夏野菜の害虫駆除

初めて購入しました。
効果は未確認ですが、・・期待しています。
実際の効果報告は後日いたします。

対象商品 : 88379426
2023-10-01
用途: 園芸
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

白菜栽培で使用しました。一度の使用で効果絶大です!!

対象商品 : 01295963
2023-09-14
用途: ほとんどの草木に
医療・福祉・介護関連業

虫対策に、広範囲にまいてます。やっぱりオルトラン。他使ったことないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする