スミソン乳剤

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 88379593 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スミチオンとマラソンの混合殺虫剤で、安定した効果を発揮。

用途スミチオンとマラソンの混合剤。 成分マラソン・MEP 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×162 希釈倍率1000〜2000倍 農林水産省登録第(号)6829 毒劇区分普通物 剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
庭木の消毒作業
その他業種

これまでスミチオン&マロソンを別々に購入使用してましたがこれは便利です。

対象商品:
88379584
2025-08-06
用途:
きゅうり、ナスの害虫予防に使っています。
その他業種

虫食いがなくなり収穫が増えたように思います。コスパもいいと思います、

2025-06-02
用途:
果樹新葉のアブラムシ駆除。
その他業種

価格は他社ホームセンターと変わらない。殺虫効果は期待通りよく効果がある。

2025-06-01
用途:
家庭菜園の草花の害虫駆除
合同会社本間 様 (不動産業)

従来はホームセンターや園芸店で購入していたが、モノタロウさんでの他の買い物と一緒に購入できて、大変便利です。

2025-01-08
用途:
庭木の消毒
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで庭木の消毒には、オルトランを使用していましたが、スミソンの方が若干安価なので、今回購入してみました。効果も問題無しです。スミソンは野菜に使用できないみたいなので、容器がオルトランと少し似ているので、気をつけないとね。

対象商品:
88379584
2023-05-31
用途:
消毒に
建設業・工事業

定期的に草木や野菜苗等に消毒をするので、スミソンをチョイス。
混合消毒液なので良く使用している。

対象商品:
88379584
2022-04-16
用途:
園芸防虫

昔から家庭園芸用にスミチオン乳剤を愛用していましたが、そろそろ無くなるので今回はこの「スミチオンとマラソンの混合殺虫剤」を購入しました。
アブラムシ・ハムシ等の防虫に効果あると期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88379593
2020-04-16
用途:
自宅樹木の害虫予防

いつも、展着材を混ぜて樹木に2回/年程度散布しています。今回はセールで安価に購入出来たのでわざわざホームセンターに出掛けずに済んでよかったです。
 効果は、イラガ、アメリカシロヒトリ等に有効で、結構満足出来るものとなっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする