サンケイ デナポン5%ベイト

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300g) 注文コード88379681 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンゴムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなどの誘引殺虫剤。まくだけで食べさせて退治。

用途ダンゴムシ・ネキリムシ退治に。 成分NAC 容量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×172 農林水産省登録第(号)12880 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
家の周り及び花壇のダンゴムシ退治
サービス業

ダンゴムシ対策ができず今回サンケイデナポン5%ベイトを使用した所相当のダンゴムシを、退治出来ました。ものすごい効き目です。これからは、迷わずこの薬を購入します。

対象商品:
88379681
2023-05-24
用途:
ダンゴムシの駆除
運輸・通信業

商品の説明にもある通り、平べったく撒くのではなく、小さな山を一定の距離で置いておけば確実です。

1人が参考にしています
対象商品:
88379681
2022-08-21
用途:
家の周りの植木周辺、草花の周辺等、ダンゴムシの駆除用として。

年、2回は購入、継続して活用しております。
抜群の効き目です。

対象商品:
88379681
2022-07-03
用途:
野菜の種まきや苗の植付け時に使用
建設業・工事業

特に野菜の芽が出た時のダンゴムシなどの食害の防止に役立っている

対象商品:
88379681
2022-05-07
用途:
苺のプランターに散布
不動産業

苺のプランターからいなくなりました。効果抜群です。

対象商品:
88379681
2021-05-22
用途:
ダンゴムシ退治
不動産業

発芽した苗や移植した苗がよく食われていたが被害が減った。死んだダンゴムシが沢山転がっているので効果が確認できる。

対象商品:
88379672
2020-07-23
用途:
庭のダンゴムシに
製造業

ものすごい効き目です。
相当な数のダンゴムシが、一日にしてほぼ全滅しました。
雨が降っても翌日も効いていた感じがします。
これからは、迷わずコレです。

3人が参考にしています
対象商品:
88379681
2020-08-08
用途:
ダンゴムシの駆除
不動産業

草むらにダンゴムシがたくさんいましたが殆どのダンゴムシを
駆除できよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする