日産トマトトーン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30mL) 注文コード88379733 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

トマトやなす、メロンなどの実つきを良くします。トマトとなすの果実を大きくします。

用途トマトやナスの実つきを良くする。 成分4-CPA 容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)11762 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379733
2021-06-12
用途:
野菜作りに
サービス業

この日産トマトトーンは心浸しい近所の人に頼まれた商品ですので、レビューで答えるのは無理です、でも2、3日前話をしたら実が付き出したって言ってたから良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88379733
2021-05-27
用途:
夏野菜の着果処理
教育・研究機関

蓋のある容器なので、必要に応じて希釈液が作れるので無駄が少ない。作物によって希釈倍数が異なるが、あらかじめ50倍液・100倍液を作っておけば便利。さらに希釈倍数が統一出来れば最高。

対象商品:
88379733
2021-07-06
用途:
園芸用
その他業種

トマトにスプレーしている。毎年使っているので、効果は実感している。

対象商品:
88379733
2021-05-16
用途:
菜園のトマト・なすなどの受粉、実りをよくするために使用。
ジオテクニック 様 (その他業種)

今回初めて使うのですが、実りが良くなると聞いたの購入した。

対象商品:
88379733
2020-10-21
用途:
実がつきやすくするため
大道寺自工 様

噴霧した時としないときでは、実の付き方が違うのでつっかています

対象商品:
88379733
2019-11-23
用途:
トマト栽培
自然農園みたね 様 (農・林・水産業)

とくには無いのですが、無農薬で栽培していますが大丈夫でしょうか。

対象商品:
88379733
2019-07-22
用途:
ナス用に

キャップ付きで計量用もついているので5cc(300ccスプレイ)づつ6回に分けられるので石原より便利。

対象商品:
88379733
2017-10-27
用途:
トマト開花処理
オールマリン 様

期待した効果が出ませんでした。違う商品を購入してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする