バロックロフロアブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード88379803 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

野菜や果樹、樹木類、花き類につくハダニの卵、幼若虫を退治。

用途野菜のダニ退治に。 成分エトキサゾール 容量(mL)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)19962 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379803
2022-07-20
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

ハダニ用の農薬は耐性がつき易く、年間1回のみの使用制限の為、別に数種揃えている。これも、その一環である。

対象商品:
88379803
2020-04-27
用途:
松の木のダニ駆除に使用する
株式会社野島 様 (農・林・水産業)

ネットで、松の木のダニ駆除にはバロックフロアブルだけが登録があると出ていたので、購入しました。
届いて、早速散布しました。今のところ症状が進んでいるようには見受けられませんが、日にちをおいて何度か散布しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88379803
2018-03-13
用途:
薔薇の消毒
農・林・水産業

薔薇などのハダニにとても効果があると思い購入しました。
ホームセンターやJAにもなかったので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする