ベニカケムシエアゾール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード88379891 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

いろいろな庭木のケムシ退治に。
速効性と2週間の持続性があり、大きく成長したチャドクガにも効果的。
近寄りたくないケムシにジェット噴射。

用途ジェット噴射!庭木のケムシ退治。 成分クロチアニジン・フェンプロパトリン 容量(mL)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×232 農林水産省登録第(号)22672 毒劇区分普通物 剤形エアゾル
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379891
2020-09-17
用途:
除草作業
株式会社東北パートナーズコミュニティ 様 (その他業種)

上手く退治出来たと思いますが今後の状況を観察したいと
思います

対象商品:
88379891
2020-05-16
用途:
庭木の害虫対策
教育・研究機関

庭木で害虫(毛虫,芋虫,アブラムシなどを)を見つけた際に散布するとよく効きます。害虫発生前に散布してとおくと予防としても効果があるように思いますが,スプレイ缶なのですぐに容量が無くなり,広範囲での使用はあまり現実的ではありません。あくまでスポット的な害虫退治として使うのが良いかと思います。

対象商品:
88379891
2017-05-01
用途:
虫の発生時期
農・林・水産業

カメムシに噴霧したところ、よろけながら30cmくらい歩いて仰向けになって死にました。
速攻性について疑問を感じましたが虫の種類別の違いと思いました。

対象商品:
88379891
2016-06-30
用途:
苗木の害虫駆除
稲千場 様 (農・林・水産業)

急を要する時に重宝していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする