ベニカ水溶剤

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(0.5g×10袋) 注文コード88379925 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

野菜・果樹・花など幅広い植物に。有効成分が葉や茎から吸収されて植物体内にゆきわたり、殺虫効果が持続する(アブラムシで約1ヵ月)浸透移行性殺虫剤。

用途野菜・果樹・花の害虫に。 成分クロチアニジン 容量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112 農林水産省登録第(号)21501 毒劇区分普通物 剤形水溶剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
ブドウの防虫
製造業

小袋に分包されているので少量の薬剤を作るときに大変便利

1人が参考にしています
対象商品:
88379925
2021-09-29
用途:
野菜の害虫対策
農・林・水産業

色々な薬を使いましたが、害虫にはこのベニカ水溶剤が一番です。

2人が参考にしています
対象商品:
88379925
2021-02-12
用途:
春先の果樹と野菜の害虫駆除

ベニカは比較的安全な殺虫剤で、野菜のも散布できます。顆粒状の商品ですの液体と比べて混和が簡単です。

対象商品:
88379925
2021-11-24
用途:
農作物
サービス業

初めての購入ですが期待通りの品質の品物で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88379925
2020-09-18
用途:
家庭菜園にて使用
その他業種

万能農薬として、使用しています。ボトル入りの製品を購入するよりコスパに優れています。

2人が参考にしています
対象商品:
88379925
2020-10-06
用途:
コガネムシからぶどうの葉を守るため
その他業種

効果抜群です。同時にキューイフルーツをカミキリムシから守る効果も
あります。

1人が参考にしています
2023-06-25
用途:
桃のアブラムシ対策として
サービス業

アブラムシなら効果絶大、他の薬剤なら2回散布するところ1回散布で済む、しかし量のわりに薬剤が高い。

対象商品:
88379925
2020-09-05
用途:
桃の木についたアブラムシごく滅に成功
サービス業

大量についたアブラムシを一気に駆除、効果絶大です。臭いがなくて散布しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする