- モスピラン・トップジンMスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) エアゾル 88379986

モスピラン・トップジンMスプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード88379986 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

野菜(トマト・きゅうり・なす)や花の害虫と病気を同時に防除。浸透移行性の殺虫成分で葉裏の害虫にも効果。

成分アセタミプリド・チオファネートメチル 用途野菜・花の虫・病気はおまかせください。 容量(mL)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×67×215 農林水産省登録第(号)21309 毒劇区分普通物 剤形エアゾル
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00328012
2022-05-05
用途:
防虫

花壇の草花等の防虫、消毒に使用していますが品質等満足できる商品です。

対象商品:
00328012
2021-06-15
用途:
バラの鉢用
運輸・通信業

ベニカXとフマキラーのカダンシリーズのものとローテーションで使うために購入。まだ使用していないのですが、ベニカと同じ住友化学園芸のものなので期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする