曜日別特売
- ルートン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380047

- ルートン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380047
- ルートン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380047

ルートン

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15g)注文コード88380047品番-
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。

用途
さし木の発根促進剤。
成分α-ナフチルアセトアミド容量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45農林水産省登録第(号)6071毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: ベランダ園芸で用土造りに
個人

昨年アスパラに挑戦しましたが、用土っや元肥や酸度に工夫したのに今年は消失しました。改めて、ベランダの多数プランター(事前に用土調整してから)にツツジ苗を植えて現在、花芽多数が赤く咲きそうになってます。相性良好のようです。

2025-07-23
用途: クレマチスの挿し木の発根促進に使います。
教育・研究機関

今までもルートンを使っていて挿し木に効果があることを確認しています。使用期限が過ぎましたので買い替えです。

対象商品 : 88380047
2023-05-22
用途: ガジュマルの挿し木
サービス業

まだ挿し木をしたばかりなので、結果はわかりませんが、園芸初心者の私でも上手くいったような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 88380047
2022-11-26
用途: 挿し木時
その他業種

初めてルートンを使いました。いつもは液体タイプの発芽発根促進剤だけでしていましたが根付いてほしいものがあって購入しました。まだ経過観察中ですが楽しみです!

対象商品 : 88380047
2023-01-30
用途: 安い
三樹建設業・工事業

やはり、ホームセンターより安く購入出来ます。
花などの挿し木をよくしています。

1が参考にしています
2022-11-26
用途: 食用植物には使用できません

買ってから知りました…
よく調べてから購入するべきでした。
食えない植物を増やしてみます。

対象商品 : 88380047
2022-05-09
用途: ガーデニング用
その他業種

吸水させた挿し穂に本品を付けて挿しておくとよく発根します。価格もお手頃で、1つあればかなり使えるので色々な植物の挿し芽や挿し木に挑戦しています。挿し穂が根付いて新しく花をつけるのはとても嬉しく、家の周りが花いっぱいになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88380047
2022-07-07
用途: さし木で使っています
吉田鉄工所製造業

花のさし木で使っていて 以前買ったものは20年位使っていて
残り少なくなってきたので また買いました。
同じ商品が20年以上作っているとはびっくりしました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする