ベニカS乳剤

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 88380083 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケムシ、アオムシなどチョウ目害虫に優れた効果があり、庭木・果樹・野菜などに幅広く使える。速効性と持続性(チャドクガ・若令幼虫で1〜2週間、散布葉)があり、害虫を効果的に退治。

用途ケムシ退治!庭木・果樹・野菜に幅広く使える。 成分ペルメトリン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×162 農林水産省登録第(号)23112 毒劇区分普通物 剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380083
2024-08-23
用途:
ガーデニング用に購入しました。300mlでコスパがいいです。
製造業

ガーデニング用に購入しました。300mlでコスパがいいです。柑橘系の果樹の虫対策でつかています。

対象商品:
88380083
2024-06-12
用途:
害虫予防で使用しました。効果は満足です。
製造業

家庭菜園で使っています。害虫予防で使用しました。効果は満足です。300mlなのでコスパのいいです。

対象商品:
88380083
2023-08-07
用途:
農作物の消毒
農・林・水産業

殺虫剤としては、良く効く様に思います。これからも使用します。

対象商品:
88380083
2023-05-09
用途:
さざん花の木
金融・保険業

外壁代わりのさざん花の木に噴霧しました。毛虫つかずに満足してます。

対象商品:
88380083
2022-03-18
用途:
野菜、バラの消毒

春からの害虫に使用したいと思います。害虫に対して効果を期待しています。

対象商品:
88380083
2021-09-15
用途:
柑橘類の消毒
有限会社勝浦測量設計事務所 様 (サービス業)

使用してまだ日が浅いのですが、葉の中の虫が無くなったみたいです。

対象商品:
88380083
2021-07-09
用途:
みかんの消毒
農・林・水産業

みかんにはミカンハモグリガが発生し、駆除に苦慮していましたが、ベニカS乳剤を散布したら、速攻撃退できました。

対象商品:
88380092
2020-12-08
用途:
家庭菜園

大根を栽培していますが即効性があってとても便利です。しかも臭いがないためご近所の迷惑にもならずとても助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする