マシン油 乳剤(キング95マシン)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード88384861 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。
害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。

用途カイガラムシ、ハダニの駆除。 成分マシン油 農林水産省登録第(号)19154 毒劇区分普通物 剤形乳剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
カイガラムシがついたモチの木に散布
有限会社ヤママル 様

道路に面したモチノ木を剪定、カイガラムシがついてスス病です。動噴散布後1週間カイガラムシは減りました、葉の表面から黒いのがある程度はがれました、また、散布してみようと思います。

2025-10-08
用途:
果樹の消毒
医療・福祉・介護関連業

毎年12月頃果樹全般に散布しています、臭いも少なく隣近所にも安心感があります

対象商品:
88384861
2025-10-28
用途:
貝殻虫のたいじ
建設業・工事業

以前も使ったことがあり、なかなか良い良い商品でした。

対象商品:
88384861
2024-03-12
用途:
みかんのカイガラムシ駆除
農・林・水産業

みかんについたカイガラムシの駆除にはマシン油散布が欠かせません。毎年3月に散布しています。

対象商品:
88384861
2024-04-08
用途:
リンゴの防除
ドメーヌミカヅキ 様 (農・林・水産業)

作物にもよりますが、希釈は40倍ほどなのでそれを考慮しての本数の購入をお勧めします。
裏の表示の写真も載っているといいなと思いました。

対象商品:
88384861
2023-10-25
用途:
害虫駆除
川戸花店 様 (卸売・小売業)

しつこカイガラムシの駆除に使用しました。効き目は抜群でした。原料が油なので毒性もほとんどなく使い勝手がとても良い感じです。

対象商品:
88384861
2022-12-05
用途:
自宅の梅の木
合同会社 光伸舎 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カイガラムシの除去に使用しました。概ねカイガラムシは除去できました。更に月桂樹の葉についたハダニにも使用してみました。ハダニ

2人が参考にしています
対象商品:
88384861
2022-04-27
用途:
農作業です
いずみや 様 (農・林・水産業)

他社では取り扱いがあまり見当たらないので助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする