クラーク
クラークの ネット・シート・マルチ
クラークの ネット
クラークの 菜園ネット
花すだれ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88384895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
網目10角目。線径:約2.3の太糸使用であさがお・スイートピーなどの花やゴーヤ、ひょうたんなどの実のなる植物の栽培にもてきしています。(四隅に取付ヒモがついています。)
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.8
色
グリーン
材質
高密度ポリエチレン
目合い(mm)
100角
用途
あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。
線径(Φmm)
約2.3