花すだれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88384904 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

網目10角目。線径:約2.3の太糸使用であさがお・スイートピーなどの花やゴーヤ、ひょうたんなどの実のなる植物の栽培にもてきしています。(四隅に取付ヒモがついています。)

幅(m)1.8 長さ(m)1.8 グリーン 材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)100角 用途あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。 線径(Φmm)約2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする