クラーク
クラークの ネット・シート・マルチ
クラークの ネット
クラークの 菜園ネット
花すだれ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88384913
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
幅・長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
網目10角目。線径:約2.3の太糸使用であさがお・スイートピーなどの花やゴーヤ、ひょうたんなどの実のなる植物の栽培にもてきしています。(四隅に取付ヒモがついています。)
色
グリーン
材質
高密度ポリエチレン
目合い(mm)
100角
用途
あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。
線径(Φmm)
約2.3
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×2.7