軒まで届く花すだれ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88384947 品番-
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

網目10角目。線径:約2.3の太糸使用で、軒まで届くように長さが2.7mあります。(四隅に取付ヒモがついています。)

幅(m)0.6 長さ(m)2.7 グリーン 材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)100角 用途あさがお、ゴーヤなどつる性植物に。 線径(Φmm)約2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384947
2020-08-19
用途:
つる植物のカーテンに
農・林・水産業

今年はゴーヤときゅうりを植えてみました、幅が600mmしかないので、両端2つ使って、真ん中は支柱で作ってますが、カーテンで使うには2500mmは欲しいですね。今はゴーヤの葉っぱで日陰が出来、夕方の西日も可なりシャットアウトされて、例年悩まされていた、暑苦しさがかなり軽減されています、普通にカーテンを下げたんではこうはならない気がします。やはり植物のお陰ですね。ゴーヤもおいしくいただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする