ビーナイン水溶剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1g×5袋) 注文コード88386907 品番-
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

散布後、花類の伸長を抑え短くします。着花の増大、落下防止や耐干、耐寒性のアップや葉の濃緑化などの好影響が認められます。花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。

用途花の伸長抑制栽培に! 成分ダミノジッド水溶剤 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110 農林水産省登録第(号)22965 毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88386907
2025-02-07
用途:
種蒔きや挿し芽で花苗を育てるとき 小さく育てるために葉にスプレーします。
医療・福祉・介護関連業

昨年 葉牡丹にビーナインを使って育てたら 園芸店で売ってるようなかわいらしい苗ができました。
買ってきた葉牡丹と 素敵なリースを作り好評でした。

対象商品:
88386907
2022-08-30
用途:
花の栽培
自動車・二輪車・自転車関連業

使いましたが、効果まで時間が掛かりますが、今のところ良さげです。

対象商品:
88386907
2020-05-22
用途:
ツルバラの花枝が伸びすぎる品種の為、このホルモン剤を使って短くしている。
卸売・小売業

これはホームセンターに行けば、何処でもこのビーナインは売っているが、農薬や一部資材等、モノタロウでまとめ買いしている。一部を除き、殆どここで揃う為、便利に利用させて
頂いている。

1人が参考にしています
対象商品:
88386907
2018-09-27
用途:
花苗の農薬
医療・福祉・介護関連業

先週に散布。現在、様子見の状態、現状見る感じ良さそう。

対象商品:
88386907
2022-03-18
用途:
菊の草丈け調整に使用。
農・林・水産業

大変よく効果が発揮できるが、価格が高いのでもう少し安くなると嬉しい。
粉末タイプで利用しにくい、希釈タイプにすればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88386907
2018-06-28
用途:
大菊栽培に使用します。
サービス業

矮小化薬剤の希釈率や注意事項を記した説明書が入っていなかったため、ネットで探して何とか間にあった。ビーナインの函にかかれた文字が小さ過ぎて活用できず「

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする