アリメツ

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(55g) 注文コード 88387722 品番 -
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。
アリは好んでアリメツを食べ4〜10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。
アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。
その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。

用途アリを巣のアリごと退治します。 付属品小皿2枚入 成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
注意
※アリメツによりアリは全滅しますが巣の中の卵は7〜10日で孵化し再び活動しますから発見次第施薬し完全に退治する事が必要です。
※雨天の時は雨水が入らぬ様にして下さい。
※植物には無害です。
※白アリには無効です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
アリ退治
卸売・小売業

定期購入で、室内にやってくるアリ対策に使っています。よく集まり効果は大きいです。

2025-06-27
用途:
家の中にアリがいた時
アロマ&エステ ハッピーバード 様 (サービス業)

始めはしっかり寄ってきて、しばらくすると少なくなり、1週間くらいでいなくなります。常備品です。

1人が参考にしています
2025-09-01
用途:
蟻の駆除
その他業種

蟻の大量発生で困っていましたがアリメツをしかけて一日後には蟻を見かけることが無くなりました。ありがとうございました。

2025-07-02
用途:
畑のアリ駆除
サービス業

畑の畝にアリが巣を作り、食べ物を作っている為、安全重視で購入、即、畝に置いたらあっと言うまにアリが群がり翌日には激減、買って正解これからも必需品にします。

2025-06-17
用途:
家の中の小さな蟻
農・林・水産業

リニューアル前は良く食いつき二日で出てこなくなりましたがリニューアル後は食いつかない。成分が変わったのか、多少高くなっても仕方ないから以前に戻して欲しい。

2025-06-27
用途:
アリが2階まできたので、アリメツを使用法の通りに使った
その他業種

いつまでたっても、アリメツに食いつかない。
数匹を集めてケースに無理やり置いたら、アリメツにつかった直後死んだ。
甘い匂いがするのか、次の日は集団であたりが黒くなるほどやってきた。
駆除するのが大変になったのと、最初は1日5匹から10匹くらいで餌も無かったのに、最初から置かない方がよかった。迷惑だ。

2024-12-09
用途:
これが噂のアリメツか!
FRET 様

某動画サイトで観てから気になっていたので、まだ実際には使っていませんが家に侵入したりすることも有るので、また試してみます!

1人が参考にしています
対象商品:
88387722
2024-06-19
用途:
屋内のアリの駆除
卸売・小売業

リビングにアリが居たので進入路らしき窓のサッシに数滴垂らしたら翌日には居なくなりました。
アリに特化したことで効果が高いように思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする