曜日別特売
3型 水差しバケツJOY 大和プラスチック 88390267

3型 水差しバケツJOY 大和プラスチック 88390267
3型 水差しバケツJOY 大和プラスチック 88390267

水差しバケツJOY

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88390267
品番
3型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

長い注ぎ口があるので、植物への水遣りに使いやすく、目盛りがついており、クリアータイプなので一目で水量が確認できる作りになっているので、薬品の希釈にも便利です。

容量(L)
3
クリア
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
190
高さ(mm)
150
質量(g)
260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40241616
2023-06-06
用途: 花の水やり
建設業・工事業

大容量のお水を一度に運べることができ、液体肥料をあげる際には目盛りも付いているので大変便利。赤い持ち手も可愛くて気に入ってます。2個目の購入です。

対象商品 : 40241616
2023-04-02
用途: 家庭菜園の作業用
製造業

液肥や防除の薬剤を調製するするのに使用。調製したら、じょうろや噴霧器にこぼさず注げるのがいいね!注ぎ口がもう少し太ければ満点。

対象商品 : 40241616
2022-08-25
用途: 水槽の水換え時に使用
卸売・小売業

水を細く注げるのは良いのですが、少し強く傾けると水がサイドから流れてしまうのでその辺を改善してもらえたらと思います。水差し用のバケツかもしれませんが、色々と使用用途が広い方が良いと思うので。

1が参考にしています
対象商品 : 40241616
2021-11-24
用途: 鉢植えの植物の水やり
葛城エンジニアリングサービス業

今までジョウロで水やりしていたのを水差しバケツに変えました。
メチャクチャ便利ですね。
基本バケツなのでポリタンから水を移す時が楽。
水の勢いの調節もジョウロよりずっと楽。
ドバーッと一気に水をやることもできる。
一番便利なのが、水やり作業中に汚れた手を洗うことができる。
この形状のバケツを考えた人、天才ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40241616
2021-06-23
用途: 鉢の水やり
サービス業

大きさもちょうど良く、メモリが付いているので、液肥をやる時にも便利です。
大きい植木鉢に、楽水やりできますし、赤のハンドルが、ベランダを明るくしてくれます。

対象商品 : 40241616
2019-10-07
用途: 水やり、その他
その他業種

重宝しています。毎日使っています。注ぎ口が長いので注ぐときにやりやすいです。なかなか他の店では無いので、ここで買い物できて良かったです。値段も手ごろです。

対象商品 : 40241616
2020-07-18
用途: ガーデニングに使用
サービス業

これはなかなか使い勝手が良いものですね 買ってよかった

対象商品 : 40241616
2015-10-03
用途: 鉢への水やり
建設業・工事業

ピンポイントに水やりができるのでとても便利。水を満杯にしたときに口から洩れやすい。取っ手とのバランスに問題がありそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする