8号 浅皿 大和プラスチック 88390337

浅皿

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88390337 品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

植木鉢用の受皿です。

材質ポリプロピレン ブラウン 質量(g)137 寸法(幅W×高さH)(mm)240×40 適合号数8号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88390337 8号 58202674 - 鉢皿サルーン 大和プラスチック 鉢皿サルーン 大和プラスチック 1枚 229 税込252 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88390285
2019-09-07
用途:
サボテンの鉢受け
その他業種

同色受け皿で大きさも丁度いい感じです。あと6字書くことないです。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。
今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。
貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
底のサイズを教えてください
回答:
底面内寸の直径は21cmです。
2014-06-19

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする