しきわらいらず野菜・果樹用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード88390827 品番-
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

苗を植えた後でも敷ける雑草防止シートです。シートの部分が雑草を防止。また、土の乾きを緩和し、乾燥も防止します。シートは通気性があるので、蒸れにくくなっています。泥はねを防止するので、葉や実に泥がついて成長を妨げることなく栽培できます。土中の温度を高め、寒さを軽減し、成長が良く、早くなります。

長さ(m)0.458 幅(m)0.485 材質ポリプロピレン 用途雑草防止、土の乾燥防止など。 使用目的土の乾燥防止、雑草防止 高さ(m)0.005
注意
※土やピンなどで周りをしっかり押さえて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする