バリア効果でヤブ蚊のいない快適空間を最大約8時間キープ。(ご使用状況により異なります) 蚊を寄せつけたくない場所にスプレーするだけで、蚊よけ空間をつくります。 自分の周りを取り囲むように、茂みや地面にスプレーしてください。 もちろん、蚊に直接噴霧しても優れた殺虫効果を発揮します。 薬害をおこしにくい水性タイプなので、草木を傷める心配がありません。
庭仕事をする前に、吹き付けておくと、蚊が寄ってこなくて、とても重宝しました。ひと夏で、1本使い切りました。
結構きいてるみたいです。時間は、8時間は保たない感じです。
毎年夏季に重宝しています。これを使わないと、あっという間に20箇所位刺されます。最近の蚊は、ステルス(羽音がしない)ので、痒くなるまで気が付かないので、予防出来てたいへん助かります。また、来年、お世話になります。