犬猫まわれ右スプレー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード88391161 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880

犬猫が嫌がる柑橘系のニオイと、刺激成分ペッパーオイルのダブル効果で、犬猫を寄せつけません。消臭成分がナワバリの原因となる糞尿臭を抑えるので、より忌避効果がアップします。粒剤を使いにくい場所にも好適な泡スプレータイプです。

用途犬、猫用の忌避剤。 成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など 種別普通物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×61×230 アズワン品番64-5169-45 対象動物犬猫 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※本剤は防除用医薬部外品ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88391161 - 89301563 - 強力猫まわれ右スプレー フマキラー 強力猫まわれ右スプレー フマキラー 1本(350mL) 799
欠品中
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
犬の散歩でオシッコされないために使用
その他業種

撒いた時だけ臭いがすごくするので効きそうですが、
すぐに蒸発するからか、、わかりませんが。
効き目は短いです。

2024-11-07
用途:
倉庫内で

倉庫内に入り込んで、好き勝手に歩きまわるので粒状の物と一緒に購入してみました。
粒状よりもピンポイントでスプレーできるので、その点はいいと思います。
最初は効果があるかと思っていましたが、ちょこちょこ見え隠れする影…。
もっと効果のあるものがほしいです。

対象商品:
88391161
2023-10-31
用途:
工場内に動物が侵入してきて、糞尿の被害があり、侵入を防ぐために使用
製造業

1週間に一度程度スプレーするだけで、効果あり
匂いも人体に影響しないので使用しやすいです

対象商品:
88391161
2020-10-14
用途:
野良猫がt以下寄らないようにする為

抜群の効果発揮してます。お勧め品です。もう少しセンサーが早めに作動するとなおOKじゃないでしょうか

1人が参考にしています
対象商品:
88391161
2020-05-03
用途:
野良猫対策
ADS 様

集合住宅のエントランス付近などに野良猫による糞尿被害があり、週1回の清掃のタイミングで塗布してみましたが効果は感じられませんでした。この現場では最低3匹の猫がおり、エサやりをする人も…。もう少し頻度を上げる必要があるのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
88391161
2018-01-14
用途:
飼い猫のいたずら防止
サービス業

飼い猫が布張りの椅子で爪研ぎをするのでボロボロになりかけていました。なんとか止めさせようといろいろ試みましたが効き目なし、モノタロウさんで犬猫回れ右スプレーを見つけて試したところ、ピタリと寄りつかなくなりました。とても満足していますありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
88391161
2017-09-28
用途:
駐車場の猫除け
自動車・二輪車・自転車関連業

思いのほか、効果が短いので…。使い勝手は良好ですが、なんだかリピートに悩むところ。

対象商品:
88391161
2018-01-25
用途:
猫よけ
その他業種

マーキングするので困ってます...吹き付けた処を何処かの飼い猫がいつものように横切って行きました。もうすこし大目に吹き付けるかな??

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする